Legrand - Koax beltéri kábel RJ45 TV csatl. 2m GT24928 - 051693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - egyéb
Kategória - egyéb
Hosszúság - 2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24928
Gyártói cikkszám
051693
Gyártói típuskód
051693
Kábeltípus:
egyéb
Kategória:
egyéb
Hosszúság:
2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Törésvédő:
egyéb
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
fehér
Kábelkonstrukció:
egyéb
Áramköri lábak kiosztása:
egyéb
Köpeny színe:
fehér
Koax beltéri kábel RJ45 TV csatl. 2m