Legrand - Koax erősítő SN137793 - 073951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimenetek száma - 1
Bemenetek száma - 4
Kivitel - szélessávú erősítő
Hálózatrész - mellékelt
Távolról táplálható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137793
Gyártói cikkszám
073951
Gyártói típuskód
073951
Kimenetek száma:
1
Bemenetek száma:
4
Kivitel:
szélessávú erősítő
Hálózatrész:
mellékelt
Távolról táplálható:
Nem
Kiegyenlítő:
Nem
Szintállító:
Igen
Koax erősítő