Legrand - Komp. túlf.- levezető cserem T2/12kA SX067368 - 003974
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 400 V
Hálózati forma TT - Nem
Hálózati forma TN-C-S - Nem
Hálózati forma TN - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060039745
Sonepar cikkszám
SX067368
Gyártói cikkszám
003974
Gyártói típuskód
LEXIC 003974
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma IT:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Védelmi szint:
1.2 kV
Hálózati forma egyéb:
Igen
Védelmi szint L-N:
1 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20