Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Komp. túlfeszültség-levezető cseremodul 12kA SX067367 - 003954

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Komp. túlfeszültség-levezető cseremodul 12kA SX067367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Nem

  • Hálózati forma TN-C-S - Nem

  • Hálózati forma TN - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060039547

Sonepar cikkszám

SX067367

Gyártói cikkszám

003954

Gyártói típuskód

LEXIC 003954

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma IT:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Védelmi szint:

1.2 kV

Hálózati forma egyéb:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Komp. túlfeszültség-levezető cseremodul 12kA