Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kompfcső 4pin 18W/ 4000K 4csöves G24q-2foglalat SN091594 - 664076

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kompfcső 4pin 18W/ 4000K 4csöves G24q-2foglalat SN091594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Erek száma - 2

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091594

Gyártói cikkszám

664076

Gyártói típuskód

664076

Tartozék fajtája:

egyéb

Erek száma:

2

Szín:

fehér

Kompfcső 4pin 18W/ 4000K 4csöves G24q-2foglalat