Legrand - Komplett patchpanel 19''-1U Cat6 UTP SN081608 - 033584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 6A (IEC)
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081608
Gyártói cikkszám
033584
Gyártói típuskód
033584
Kategória:
6A (IEC)
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
24
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Szín:
fekete
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
24
Magasságegységek száma (HE):
1
RAL-szám:
9005
Magasság:
43.8 mm
Szélesség:
482.6 mm
Mélység:
80.8 mm
Komplett patchpanel 19"-1U Cat6 UTP