Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kontaktor moduláris 40A 230V 4Z halk - karral IP2X SN091264 - 412562

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kontaktor moduláris 40A 230V 4Z halk - karral IP2X SN091264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 195-253 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091264

Gyártói cikkszám

412562

Gyártói típuskód

CX3 412562

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

195-253 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

5000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

3100 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

3400 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1400 VA

Beépítési mélység:

44 mm

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP2X

Kontaktor moduláris 40A 230V 4Z halk - karral IP2X