Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kontaktor moduláris 63A 230V 4NY karral IP2X SN014403 - 412557

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kontaktor moduláris 63A 230V 4NY karral IP2X SN014403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 195-253 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064125574

Sonepar cikkszám

SN014403

Gyártói cikkszám

412557

Gyártói típuskód

CX3 412557

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

195-253 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

8000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

4700 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

5000 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1700 VA

Beépítési mélység:

44 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

4

Védettség (IP):

IP2X

Kontaktor moduláris 63A 230V 4NY karral