Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő 140 x 2.4mm natúr Colring G35710 - 031821

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő  140 x  2.4mm natúr  Colring G35710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.4 mm

  • Szalaghosszúság - 140 mm

  • Szalagvastagság - 1.1 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060318215

Sonepar cikkszám

G35710

Gyártói cikkszám

031821

Gyártói típuskód

Colring 031821

Szalagszélesség:

2.4 mm

Szalaghosszúság:

140 mm

Szalagvastagság:

1.1 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-15-75 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-40 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 140 x 2,4 mm natúr Colring