Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő 180 x 3.5mm natúr Colring GT03078 - 031824

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő  180 x  3.5mm natúr Colring GT03078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.5 mm

  • Szalaghosszúság - 180 mm

  • Szalagvastagság - 1.3 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060318246

Sonepar cikkszám

GT03078

Gyártói cikkszám

031824

Gyártói típuskód

Colring 031824

Szalagszélesség:

3.5 mm

Szalaghosszúság:

180 mm

Szalagvastagság:

1.3 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

130 N

Üzemi hőmérséklet:

-15-75 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-40 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 180 x 3,5 mm natúr Colring