Legrand - Kötegelő 180 x 4.6mm fekete Colring G40600 - 031807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 180 mm
Szalagvastagság - 1.5 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060318079
Sonepar cikkszám
G40600
Gyártói cikkszám
031807
Gyártói típuskód
Colring 031807
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
180 mm
Szalagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-15-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-40 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen