Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő 260 x 7,6mm fekete, belső fogazású Colson SN135106 - 031930

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő  260 x  7,6mm fekete, belső fogazású Colson SN135106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 260 mm

  • Szalagvastagság - 1.6 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135106

Gyártói cikkszám

031930

Gyártói típuskód

Colson 031930

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

260 mm

Szalagvastagság:

1.6 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

450 N

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-40 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Igen

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Nem

Kötegelő 260 x 7,6mm fekete, belső fogazású Colson