Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő 280 x 4.6 mm fekete GT03198 - 031808

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő  280 x  4.6 mm fekete GT03198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 280 mm

  • Szalagvastagság - 1.5 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060318086

Sonepar cikkszám

GT03198

Gyártói cikkszám

031808

Gyártói típuskód

Colring 031808

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

280 mm

Szalagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-15-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-40 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 280 x 4,6 mm fekete