Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kötegelő 750 x 9.0mm fekete, külső fogazatú, Cols GT33693 - 031921

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő  750 x  9.0mm fekete, külső fogazatú, Cols GT33693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 9 mm

  • Szalaghosszúság - 750 mm

  • Szalagvastagság - 2 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060319212

Sonepar cikkszám

GT33693

Gyártói cikkszám

031921

Gyártói típuskód

Colson 031921

Szalagszélesség:

9 mm

Szalaghosszúság:

750 mm

Szalagvastagság:

2 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

530 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-30-40 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Igen

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Nem

Kötegelő 750 x 9 mm fekete, külső fogazatú, Cols