Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kötegelő 95x 2,4mm natúr ÚJ KAT. SZÁM: 31820 G50575 - 32030

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő  95x 2,4mm natúr ÚJ KAT. SZÁM: 31820 G50575

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.4 mm

  • Szalaghosszúság - 95 mm

  • Szalagvastagság - 1.1 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50575

Gyártói cikkszám

32030

Gyártói típuskód

Colring 32030

Szalagszélesség:

2.4 mm

Szalaghosszúság:

95 mm

Szalagvastagság:

1.1 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-75 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-40 °C

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; %Kötegelő 95x 2,4mm natúr ÚJ KAT. SZÁM: 31820