Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő talp 15x 10mm natúr, felcsavarozhat G18727 - 032072

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő talp 15x 10mm natúr, felcsavarozhat G18727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 21 mm

  • Szélesség - 16.5 mm

  • Magasság - 8.8 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 9 mm

  • Rögzítés módja - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060320720

Sonepar cikkszám

G18727

Gyártói cikkszám

032072

Gyártói típuskód

Colring 032072

Hosszúság:

21 mm

Szélesség:

16.5 mm

Magasság:

8.8 mm

Kábelkötöző szélességig:

9 mm

Rögzítés módja:

egyéb

Szín:

színtelen

Rögzítőlyuk átmérője:

5 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-85 °C

Kötegelő talp 15x 10mm natúr, felcsavarozhat