Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kötegelő talpas 9x9mm szürke 15-30mm -25-+70 fok G72711 - 031900

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő talpas 9x9mm szürke 15-30mm -25-+70 fok G72711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 8 mm

  • Szalaghosszúság - 180 mm

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72711

Gyártói cikkszám

031900

Gyártói típuskód

Colring 031900

Szalagszélesség:

8 mm

Szalaghosszúság:

180 mm

Szalagvastagság:

1.2 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-40 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

dübel

VG-engedély:

Igen

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Nem

Kötegelő talpas 9x9mm szürke 15-30mm -25-+70 fok