Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötődoboz fedél 100mm betonba SN052908 - 089569

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kötődoboz fedél 100mm betonba SN052908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 96.5 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 60-60 mm

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyéb

  • Hosszúság - 96.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060895693

Sonepar cikkszám

SN052908

Gyártói cikkszám

089569

Gyártói típuskód

DAKER DK+ 089569

Átmérő:

96.5 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

60-60 mm

Alak:

kerek

Kivitel:

egyéb

Hosszúság:

96.5 mm

Szélesség:

96.5 mm

Rögzítés módja:

csavaros fedél

Mélység:

23.5 mm

Kábelkivezetéssel:

Nem

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

Kötődoboz fedél 100mm betonba