Legrand - Kötődoboz fedél műa sülly 176x90mm betonba GT05926 - 089543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 156 mm
Szélesség - 40 mm
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060895433
Sonepar cikkszám
GT05926
Gyártói cikkszám
089543
Gyártói típuskód
Batibox 089543
Alak:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
156 mm
Szélesség:
40 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Mélység:
15 mm
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Kötődoboz fedél műa sülly 176x90mm betonba