Legrand - Kötődoboz műa sülly 150x150mm fedél nélkül GT17200 - 031331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyéb
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17200
Gyártói cikkszám
031331
Gyártói típuskód
Legrand 031331
Szerelési mód:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Szín:
piros
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
150 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Belső mélység:
0 mm
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
16-25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
10
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Fedél kivitel:
nincs
Fedélrögzítés:
egyéb
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs