Legrand - Kötődoboz műa sülly 176x 90x 55mm betonba IP20 GT05925 - 089542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - betonépítmény
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyéb
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060895426
Sonepar cikkszám
GT05925
Gyártói cikkszám
089542
Gyártói típuskód
Batibox 089542
Szerelési mód:
betonépítmény
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
176 mm
Szélesség:
51 mm
Belső mélység:
90 mm
Eszközbeültetések számához:
0
Csavarokkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Kábelátmérőhöz:
20-25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
2
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Fedélrögzítés:
egyéb
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs