Legrand - Központi függőleges tartóoszlop 2000x800mm IP20 SX069895 - 338162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 175 mm
Magasság - 1835.5 mm
Anyag - fém
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970929174
Sonepar cikkszám
SX069895
Gyártói cikkszám
338162
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338162
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
175 mm
Magasság:
1835.5 mm
Anyag:
fém
Mélység:
25 mm
Központi függőleges tartóoszlop 2000x800mm IP20