Legrand - Központi függőleges tartóoszlop 2200x450mm IP20 SX069896 - 338163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 175 mm
Magasság - 2035.5 mm
Anyag - fém
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970929181
Sonepar cikkszám
SX069896
Gyártói cikkszám
338163
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338163
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
175 mm
Magasság:
2035.5 mm
Anyag:
fém
Mélység:
25 mm
Központi függőleges tartóoszlop 2200x450mm IP20