Legrand - Központi vezérlőegység címezhető tartalék világításhoz GT83443 - 062600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll) - Nem
Hosszúság - 178.2 mm
Szélesség - 67.2 mm
Magasság - 87.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060626006
Sonepar cikkszám
GT83443
Gyártói cikkszám
062600
Gyártói típuskód
Legrand 062600
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Hosszúság:
178.2 mm
Szélesség:
67.2 mm
Magasság:
87.1 mm
Központi vezérlőegység címezhető tartalék világításhoz