Legrand - Kulcsos hengerzár 405-ös típus 2db kulccsal XL3 S 160 típushoz, Elosztószekrényhez SN113675 - 339715
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - fogantyú
Fogantyú - Igen
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970909480
Sonepar cikkszám
SN113675
Gyártói cikkszám
339715
Gyártói típuskód
XL3 S 160 339715
Fogantyú típusa:
fogantyú
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Kulcsos hengerzár 405-ös típus 2db kulccsal XL3 S 160 típushoz, Elosztószekrényhez