Legrand - Kulcsos redőnykapcsoló+nyomó 2 pólus titán GT57419 - 775561
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - egyéb
Működtetés módja - kulcs
Kivitel - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991067755611
Sonepar cikkszám
GT57419
Gyártói cikkszám
775561
Gyártói típuskód
Galea Life 775561
Összeállítás:
egyéb
Működtetés módja:
kulcs
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
titán
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
2
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X