Legrand - L31 süllyesztő keret fali és mennyezeti GT53873 - 661040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 141 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066610405
Sonepar cikkszám
GT53873
Gyártói cikkszám
661040
Gyártói típuskód
L31 661040
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
141 mm
Szélesség:
300 mm
L31 süllyesztő keret fali és mennyezeti