Legrand - Lakáselosztó 18mod fk ajtó nélk 1 soros IP30 SN073647 - 401221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064012218
Sonepar cikkszám
SN073647
Gyártói cikkszám
401221
Gyártói típuskód
Drivia 18 401221
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
355 mm
Magasság:
250 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
140.5 mm
Mélység:
103.5 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
47.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 18mod fk ajtó nélk 1 soros