Legrand - Lakáselosztó 18mod fk ajtó nélk ekinoxe IP30 G55126 - 607051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 18
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Védettség (IP) - IP30
Szélesség - 425 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G55126
Gyártói cikkszám
607051
Gyártói típuskód
Ekinoxe 607051
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
18
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
425 mm
Magasság:
310 mm
Mélység:
117 mm
Lakáselosztó 18mod fk ajtó nélk ekinoxe