Legrand - Lakáselosztó 18mod sülly teleajtóval fehér ajtóval IP40 G53221 - 601059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 18
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53221
Gyártói cikkszám
601059
Gyártói típuskód
Ekinoxe NX 601059
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
18
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
422 mm
Magasság:
253 mm
Mélység:
106 mm
Lakáselosztó 18mod sülly teleajtóval fehér ajtóval