Legrand - Lakáselosztó 24mod sülly átl ajtóval practibox 2sor.+PEN IP41 GT51021 - 601118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066011189
Sonepar cikkszám
GT51021
Gyártói cikkszám
601118
Gyártói típuskód
Practibox 601118
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP41
Szélesség:
334 mm
Magasság:
376 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
72 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
80 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 24mod sülly átl ajtóval practibox 2sor.+PEN