Legrand - Lakáselosztó 24mod sülly fém teleajtóval Lex G39515 - 101422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-120 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39515
Gyártói cikkszám
101422
Gyártói típuskód
Ekinoxe 101422
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-120 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Legrand ; %Lakáselosztó 24mod sülly fém teleajtóval Lex