Legrand - Lakáselosztó 26mod fk ajtó nélk 2 soros 1312 - 101312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Modulszélesség - 13
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Szélesség - 360 mm
Magasság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
1312
Gyártói cikkszám
101312
Gyártói típuskód
Ekinoxe 101312
Sorok száma:
2
Modulszélesség:
13
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Szélesség:
360 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
99 mm
Lakáselosztó 26mod fk ajtó nélk 2 soros