Legrand - Lakáselosztó 36mod sülly átl ajtóval 3 soros +PEN IP40 GT51022 - 601119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066011196
Sonepar cikkszám
GT51022
Gyártói cikkszám
601119
Gyártói típuskód
Practibox 601119
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
334 mm
Magasság:
526 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
80 mm
Mélység:
122 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
80 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 36mod sülly átl ajtóval 3 soros +PEN