Legrand - Lakáselosztó (48+8)mod sülly átl domború ajtóval G44142 - 101424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44142
Gyártói cikkszám
101424
Gyártói típuskód
Ekinoxe 101424
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Legrand ; %Lakáselosztó (48+8)mod sülly átl domború ajtóval