Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Lakáselosztó 54mod sülly teleajtóval 3soros IP40 GT04942 - 607067

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó  54mod sülly teleajtóval 3soros IP40 GT04942

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066070674

Sonepar cikkszám

GT04942

Gyártói cikkszám

607067

Gyártói típuskód

Ekinoxe 607067

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP40

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó 54mod sülly teleajtóval 3soros IP40