Legrand - Lakáselosztó 56mod sülly teleajtóval IP30 GT73918 - 201434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245062014344
Sonepar cikkszám
GT73918
Gyártói cikkszám
201434
Gyártói típuskód
Nedbox 201434
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
330 mm
Magasság:
680 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
86 mm
Mélység:
90 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
47.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 56mod sülly teleajtóval