Legrand - Lakáselosztó 6mod sülly átl ajtóval 1 soros Practibox IP40 GT51018 - 601110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 6
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51018
Gyártói cikkszám
601110
Gyártói típuskód
Practibox 601110
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
6
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
230 mm
Magasság:
186 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
72 mm
Mélység:
99 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
72 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 6mod sülly átl ajtóval 1 soros Practibox