Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Lakáselosztó 72mod sülly teleajtóval 4soros IP40 GT04943 - 607068

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó  72mod sülly teleajtóval 4soros IP40 GT04943

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066070681

Sonepar cikkszám

GT04943

Gyártói cikkszám

607068

Gyártói típuskód

Ekinoxe 607068

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP40

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó 72mod sülly teleajtóval 4soros IP40