Legrand - Lakáselosztó ajtó füstszínű 401679-es szekrényhez IP40 GT63389 - 401874
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 438 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064018746
Sonepar cikkszám
GT63389
Gyártói cikkszám
401874
Gyártói típuskód
XL3 125 401874
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
438 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
747 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
28 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
1
Lakáselosztó ajtó füstszínű 401679-es szekrényhez