Legrand - Lakáselosztó átlátszó ajtó LEX 101314-hez G69635 - 001344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Anyag - üveg
Szélesség - 250 mm
Szín - szürke
Magasság - 610 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69635
Gyártói cikkszám
001344
Gyártói típuskód
Ekinoxe 001344
Kivitel:
védőajtó
Anyag:
üveg
Szélesség:
250 mm
Szín:
szürke
Magasság:
610 mm
Védettség (IP):
IP00
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Legrand ; %Lakáselosztó átlátszó ajtó LEX 101314-hez