Legrand - Lakáselosztó ekinoxe modultakaró 18modul szürke GT27563 - 001665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 320 mm
Modulszélesség - 18
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060016654
Sonepar cikkszám
GT27563
Gyártói cikkszám
001665
Gyártói típuskód
001665
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
320 mm
Modulszélesség:
18
Magasság:
52 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Lakáselosztó ekinoxe modultakaró 18modul szürke