Legrand - Lakáselosztó Ekinoxe modultakaró 5modul fehér GT55007 - 001660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 87.5 mm
Modulszélesség - 5
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060016609
Sonepar cikkszám
GT55007
Gyártói cikkszám
001660
Gyártói típuskód
Practibox 001660
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
87.5 mm
Modulszélesség:
5
Magasság:
52 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
9003
Lakáselosztó Ekinoxe modultakaró 5modul fehér