Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 120modul (5x24), ajtó nélkül, fém, maszkos szekrény, sorolható, 900x575x147mm, szürke(RAL7035), IP43 GT17557 - 020005

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 120modul (5x24), ajtó nélkül, fém, maszkos szekrény, sorolható, 900x575x147mm, szürke(RAL7035), IP43 GT17557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 5

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 24

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

147 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060200053

Sonepar cikkszám

GT17557

Gyártói cikkszám

020005

Gyártói típuskód

XL3 160 020005

Sorok száma:

5

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

24

Ház anyaga:

acél

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

választható

Védettség (IP):

IP43

Szélesség:

575 mm

Magasság:

900 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

170 mm

Mélység:

147 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

115 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Elosztószekr 120mod maszkos szekr váz 5soros