Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 236x328x107mm, fehér(RAL9003), IP40 SN110433 - 135201

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 236x328x107mm, fehér(RAL9003), IP40 SN110433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110433

Gyártói cikkszám

135201

Gyártói típuskód

PractiboxS 135201

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

328 mm

Magasság:

236 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

324 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

107 mm

Beépítési magasság:

232 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

76 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 236x328x107mm, fehér(RAL9003), IP40