Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 13modul (1x13), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 250x250x103,5mm, fehér(RAL9003), IP30 GT90801 - 401361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 13
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064013611
Sonepar cikkszám
GT90801
Gyártói cikkszám
401361
Gyártói típuskód
Drivia13 401361
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
13
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
250 mm
Magasság:
250 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
246 mm
Beépítési mélység:
99.5 mm
Mélység:
103.5 mm
Beépítési magasság:
246 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
47.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen