Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 144modul (6x24), ajtó nélkül, fém, maszkos szekrény, sorolható, 1050x575x147mm, szürke(RAL7035), IP43 GT16321 - 020006

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 144modul (6x24), ajtó nélkül, fém, maszkos szekrény, sorolható, 1050x575x147mm, szürke(RAL7035), IP43 GT16321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 6

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 24

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

147 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060200060

Sonepar cikkszám

GT16321

Gyártói cikkszám

020006

Gyártói típuskód

XL3 160 020006

Sorok száma:

6

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

24

Ház anyaga:

acél

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

választható

Védettség (IP):

IP43

Szélesség:

575 mm

Magasság:

1050 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

170 mm

Mélység:

147 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

115 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Elosztószekr 144mod maszkoszekr váz