Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, Falon kívüli, 144modul (6x24), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 1050x575x147mm, szürke(RAL7035), IP43 SN109200 - 020056

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, Falon kívüli, 144modul (6x24), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 1050x575x147mm, szürke(RAL7035), IP43 SN109200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 6

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 24

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

147 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109200

Gyártói cikkszám

020056

Gyártói típuskód

XL3 160 020056

Sorok száma:

6

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

24

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP43

Szélesség:

575 mm

Magasság:

1050 mm

Zárral:

Igen

Beépítési mélység:

170 mm

Mélység:

147 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

115 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, Falon kívüli, 144modul (6x24), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 1050x575x147mm, szürke(RAL7035), IP43