Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 1000VDC, sorolható, 282x448x141mm, szürke(RAL7046), IP67 SN072078 - 414035

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 1000VDC, sorolható, 282x448x141mm, szürke(RAL7046), IP67 SN072078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072078

Gyártói cikkszám

414035

Gyártói típuskód

PLEXO3 414035

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

448 mm

Magasság:

282 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

444 mm

Beépítési mélység:

137 mm

Mélység:

141 mm

Beépítési magasság:

278 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

89 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7046

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó 18mod fk átl ajtóval IP67 800VDC