Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 282x448x141mm, szürke(RAL7046), IP65 GT54149 - 601985
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066019857
Sonepar cikkszám
GT54149
Gyártói cikkszám
601985
Gyártói típuskód
PLEXO3 601985
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
448 mm
Magasság:
282 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
444 mm
Beépítési mélység:
137 mm
Mélység:
141 mm
Beépítési magasság:
278 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
48.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7046
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen